POTERMIC - FILTRO ASIENTO INCLINADO 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
154025
Ref.Sonepar
684780
EAN
9999903335832
Filtro asiento inclinado 1" es un accesorio con válvula maneta palanca para vaciado, drenaje y limpieza. La pieza, con una medida de 1" y filtración de 450?, dispone de una malla de acero Inox AISI 302. Además, el filtro soporta una presión máxima de 16 bar y una temperatura máxima de 80°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC