POTERMIC - FILTRO ASIENTO INCLINADO 22/50 3"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
400080
Ref.Sonepar
663667
EAN
9999901198835
Filtro asiento inclinado 22/50 3" es un accesorio con válvula maneta palanca para vaciado, drenaje y limpieza. La pieza, con una medida de 2.1/2" conexión H-H y filtración de 800?, dispone de una malla de acero Inox AISI 304. Además, el filtro está formado por un cuerpo en latón CW617N y soporta una presión máxima de 16 bar y una temperatura máxima de 80°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC