POTERMIC - Filtro autolimpiante AUTOLIMP 100 1" PN25 H-H 220-123mm para agua potable caudal máxima 6,0m³/h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
455925
Ref.Sonepar
250806
EAN
8499161297497
Filtro autolimpiante AUTOLIMP 100 1" PN 25 H-H 220-123mm para agua potable es una pieza que incorpora válvula de vaciado y tomas portamanómetro. Este filtro está especialmente indicado para redes e instalaciones de agua, aire, soluciones glicoladas y fluidos en general. El filtro autolimpiante AUTOLIMP está dotado de dos tomas portamanómetro que permiten acoplar, tanto en la salida como en la entrada del mismo, dos manómetros de control para la verificación continua de ambas presiones. Asimismo, la pieza tiene una conexión 1" H-H y caudal máximo de 6,0m³/h. Además, este filtro de 220x123mm se enmarca dentro de la gama de COMPONENTES PARA INSTALACIONES HIDROTÉRMICAS, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC