POTERMIC - FILTRO CON BRIDAS 92Y DN150 6" - 459150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
459150
Ref.Sonepar
736190
EAN
8499210635409
Filtro con bridas 92Y DN150 6" es una pieza compuesta por un cuerpo en hierro fundido, una malla en acero Inox, juntas de goma, tornillos y tapa. Este filtro tiene una medida de 6" con conexión a bridas DIN PN10/16 de 150mm de diámetro y 8 taladros. Asimismo, este accesorio soporta una presión máxima de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Además, la pieza de 480mm de longitud se enmarca dentro de la gama FILTRO CON BRIDAS 92Y, línea que ofrece el producto en una gran variedad de medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC