POTERMIC - Filtro línea 20301 1" aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20301A
Ref.Sonepar
697081
EAN
9999900981346
Filtro línea 20304 3/4" aluminio es una pieza de aluminio indicada para quemadores de gas-óleo y fuel. Este filtro de plástico tiene una medida de 3/4" y dispone de un capacidad de 300l/h y un filtrado de 100?m. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama FILTROS DE ALUMINIO FAG, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC