POTERMIC - Filtro línea 20401 1" aluminio - 20401A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20401A
Ref.Sonepar
677272
EAN
9999902636442
Filtro línea 20451 1" aluminio es una pieza de aluminio con resistencia incorporada 300 W indicada para quemadores de gas-óleo y fuel. Este filtro de plástico tiene una medida de 1" y dispone de un capacidad de 400l/h y un filtrado de 300?m. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama FILTROS DE ALUMINIO FAG, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC