POTERMIC - Flusostato 2614 para aire 250V 16A 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
261401
Ref.Sonepar
664655
EAN
9999901290775
Flusostato 2614 para aire 250V 16A 50Hz es un dispositivo de seguridad que detecta la presencia o ausencia de un flujo de aire en conductos de ventilación. La pieza dispone de una tapa en ABS con base de acero cincado, una sujeción de paleta en latón y una paleta en acero cincado. Asimismo, el dispositivo tiene un punto mínimo de cierre de2 m/seg. y un punto mínimo de apertura de 1 m/seg. Además, la pi8eza soporta una temperatura máxima de trabajo de 80°C y tiene una potencia de 250 V (16 A) - 24 V CA (13 A).
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC