POTERMIC - FLUSOSTATO AFS 71 1" M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561049
Ref.Sonepar
159515
EAN
9999903580249
Flusostato AFS 71 1" M es un interruptor fabricado en latón OT58 indicado para fluidos como el agua y líquidos no agresivos. La pieza tiene una medida 1" M y permite una instalación en vertical (+5°C) con un caudal mínimo de accionamiento de 16,7 l/min. Asimismo, el flusostato tiene una longitud de hasta 77mm y soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura máxima de 95°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC