POTERMIC - Flusostato agua DN15 3/4" M 3 l/min PN10 off
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
053121
Ref.Sonepar
266097
EAN
8499160471973
Flusostato agua DN15 3/4" M 3 l/min PN10 off es un dispositivo de accionamiento magnético con apertura inmediata, diseñado para controlar el flujo en diferentes instalaciones. Esta válvula está dotada de un actuador con contacto normalmente abierto con une medida de DN15 3/4" M y un caudal de 3m³/h. Además, la pieza soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura máxima de 100°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC