POTERMIC - Flusostato agua DN25 1" H 13 l/min PN10 on
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
053125
Ref.Sonepar
274627
EAN
8499160575800
Flusostato agua DN15 3/4" M 3l/min PN10 on es un dispositivo de accionamiento magnético con apertura inmediata, diseñado para controlar el flujo en diferentes instalaciones. Esta válvula está dotada de un actuador con contacto normalmente cerrado con une medida de 3/4M DN 15 y un caudal de 3m³/h. Además, la pieza soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura máxima de 100°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC