POTERMIC - Flusostato FF82 1" M para agua 240V 16A latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
820025
Ref.Sonepar
395432
EAN
8499160213344
Flusostato FF82 1" M para agua 240V latón es un interruptor de flujo para instalaciones de calefacción y climatización adaptable a tuberías entre 1 y 8. La pieza dispone de una tapa fabricada en ABS sobre base de acero, paletas en acero Inox AISI 304, racor de conexión 1 M en latón. Además, el flusostato soporta una presión máxima de 10 bar, tiene una temperatura de trabajo entre -20 y +110°C y tiene una potencia de240 V, 16 A.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC