POTERMIC - Grupo eléctrico SOLAR PUMP 3/4"H 9bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
451001
Ref.Sonepar
689306
EAN
9999903735786
Grupo eléctrico SOLAR PUMP 3/4"H 9bar es una pieza indicada para llenar, rellenar o aumentar la presión de los circuitos solares. El grupo eléctrico viene equipado con bomba de pistón y pulsador de arranque. Asimismo, la pieza cuenta con conexiones hidráulicas para impulsión de 3/4" H y longitud de 40cm y tubo flexible para aspiración, de 2m. Este accesorio tiene unas dimensiones de 200x150x90 (alto x ancho x fondo) un caudal máximo de 50l/h. Además, el grupo eléctrico SOLAR PUMP soporta una presión máxima de 9 bar y cuenta con una batería de 230V, 50 Hz.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC