Fin de vida

POTERMIC - Grupo presión PICCOLO 17l/h 3/8"H 230V 50Hz

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Grupo presión PICCOLO 17l/h 3/8"H 230V 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

081003

Ref.Sonepar

185038

EAN

9999903656791

Grupo presión PICCOLO 17l/h 3/8" H 230V 50Hz es una pieza diseñada para la alimentación de quemadores de gas-óleo. El grupo de presión cuenta con conexión 3/8"H y caudal máximo de 17l/h. Además, esta pieza soporta una presión máxima de 3 abr, tiene una aspiración máxima de 2m y cuenta con una batería de 230 V, 50 Hz.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC