POTERMIC - Grupo seguridad H-H retención para termos 1" 10bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
173349
Ref.Sonepar
266901
EAN
9999901272009
Grupo seguridad H-H retención para termos 1" 10 bar es una pieza diseñada para proteger termos y acumuladores contra la presión excesiva, combinando las funciones de seguridad, retención, apertura y cierre. El producto está fabricado en latón niquelado y está indicado para el grupo de seguridad H-H. Asimismo, esta pieza tiene una medida de 1", soporta una presión de 10 bar y dispone de descarga manual y purga mediante palanca. Además, el grupo de seguridad soporta una temperatura máxima de 95°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC