POTERMIC - Grupo seguridad retención para termos 3/4" 10bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
152349
Ref.Sonepar
249866
EAN
9999901902739
Grupo seguridad retención para termos 172 3/4" es una pieza diseñada para proteger termos y acumuladores contra la presión excesiva, combinando las funciones de seguridad, retención, apertura y cierre. El producto está fabricado en latón niquelado y está indicado para el grupo de seguridad M-H. Asimismo, esta pieza tiene una medida de 3/4", soporta una presión de 10 bar y dispone sin descarga manual y purga mediante palanca. Además, el grupo de seguridad soporta una temperatura máxima de 95°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC