POTERMIC - Grupo seguridad UNI-X 1"H 3bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
240502
Ref.Sonepar
178658
EAN
9999902740477
Grupo de seguridad UNI-X 1"H 3bar es una pieza indicada para instalaciones de calefacción. Este grupo de seguridad combinado está compuesto por un colector de latón con tuerca giratoria 1 H, una válvula de seguridad 1/2 x 3/4 a 3 bar, un purgador automático de boya, un manómetro 0-4 bar y aislamiento térmico EPP negro 40 g/l. Además, la pieza soporta una temperatura máxima de 110°C y se enmarca dentro de la gama GRUPOS SEGURIDAD COMBINADOS, línea que ofrece el varias piezas indicadas para calefacción.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC