POTERMIC - Hidrómetro distancia ID/78 0-60mca 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60ID78
Ref.Sonepar
680335
EAN
9999902934999
Hidrómetro distancia PRODIGY ID/78 es una pieza esférica compuesta por un cuadrante color blanco y un marco en plástico negro. El hidrómetro tiene una longitud de 1m y dispone de válvula de retención de 1/2 con conexión M. Asimismo, esta pieza cuenta con un diámetro de 52mm taladro en panel y de 56mm en esfera y soporta una presión entre 0 y 4bar. Además, el hidrómetro se enmarca dentro de la gama TERMOHIDRÓMETROS/TERMÓMETROS PARA CALDERAS, línea que ofrece el producto con varias escalas de presión.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC