POTERMIC - Juego soporte radiador MULTIFIX BARNIZADO espesor 3,5mm (2u) - 135085
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
135085
Ref.Sonepar
690490
EAN
9999943330972
Juego soporte radiador MULTIFIX barnizado 103/SB (2u) es un producto indicado para radiador de aluminio de color blanco RAL 9010. El juego dispone de un taco largo de 80 mm y un diámetro de 10 mm y un radio plano con espesor de 3,5mm. Además, este producto se enmarca dentro de la gama SOPORTES PARA RADIADOR, tiene una longitud de 145mm y un diámetro de 7mm.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC