POTERMIC - Juego válvula retención 10bar para 252.6004-6024 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
296.5204.003
Ref.Sonepar
491093
EAN
9999903439622
Juego válvula retención 10 bar para 252.6004-6024 (2u) es un set incluye 2 válvulas de retención para insertar en las entradas de agua fría y caliente. Asimismo, el juego incorpora juntas planas homologadas para agua potable. Además, este set ofrece piezas que soportan una temperatura máxima de 95°C y una presión máxima de 10 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC