POTERMIC - JUNTA EXPANSIÓN 99TUF DN32X1.1/4

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - JUNTA EXPANSIÓN 99TUF DN32X1.1/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

429032

Ref.Sonepar

948403

EAN

8499213942948

Junta de expansión 99TUF DN32x1.1/4" es una pieza compuesta por un cuerpo manguito elástico de simple onda, en neopreno, con racor roscado y brida giratoria galvanizada. La junta tiene una medida de 1.1/4" con un diámetro de 32mm y 4 taladros. Asimismo, este elemento está indicado para fluidos como agua fría, agua caliente, agua salada, aire, fluidos no inflamables, no tóxicos, no corrosivos, soportando una presión de trabajo de 16bar y una temperatura entre -10 y +105°C. Además, esta pieza de 143mm de longitud se enmarca dentro de la gama de juntas de expansión 99TUF, línea que ofrece el producto en una gran variedad de medidas.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC