POTERMIC - Junta expansión 99TUF DN65x2.1/2" - 429065

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Junta expansión 99TUF DN65x2.1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

429065

Ref.Sonepar

880538

EAN

8499212961308

Junta de expansión 99TUF DN65x2.1/2" es una pieza compuesta por un cuerpo manguito elástico de simple onda, en neopreno, con racor roscado y brida giratoria galvanizada. La junta tiene una medida de 2.1/2" con un diámetro de 65mm y 4 taladros. Asimismo, este elemento está indicado para fluidos como agua fría, agua caliente, agua salada, aire, fluidos no inflamables, no tóxicos, no corrosivos, soportando una presión de trabajo de 16bar y una temperatura entre -10 y +105°C. Además, esta pieza de 164mm de longitud se enmarca dentro de la gama JUNTAS DE EXPANSIÓN 99TUF, línea que ofrece el producto en una gran variedad de medidas.