POTERMIC - Junta expansión roscada 99TU 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
419025
Ref.Sonepar
690518
EAN
9999943333430
Junta de expansión roscada 99TU 1" es una pieza compuesta por un cuerpo manguito elástico de doble onda, en neopreno, con racores en los extremos de hierro galvanizado. Esta junta de expansión tiene una medida de 1" y una longitud de 175mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama JUNTAS DE EXPANSIÓN 99 TU, línea que ofrece el producto en una gran variedad de medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC