POTERMIC - Junta grafitada aluminio blanca 1" 42x1mm - 143044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
143044
Ref.Sonepar
690462
EAN
9999943327903
Juntas grafitada aluminio blanca 1" 42x1mm es una pieza que cuenta con un diámetro exterior de 42mm, uno interior de 33mm y un espesor de 1mm. Así, esta junta está diseñada para soportar una presión máxima de 30bar y una temperatura máxima de 180°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama JUNTAS PARA RADIADOR, línea que ofrece una variedad de piezas de aluminio, hierro fundido o acero.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC