POTERMIC - Junta grafitada sin amianto 1" 42x1,5mm - 159046
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
159046
Ref.Sonepar
72501
EAN
9999901149103
Juntas grafitada sin amianto 1" 42x1,5mm es una pieza indicada para radiadores de aluminio y cuenta con un diámetro exterior de 42mm, uno interior de 33mm y un espesor de 1,8mm. Así, esta junta está diseñada para soportar una presión máxima de 30bar y una temperatura máxima de 180°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama JUNTAS PARA RADIADOR, línea que ofrece una variedad de piezas de aluminio, hierro fundido o acero.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC