POTERMIC - Junta grafitada sin amianto 1" 48x33x1,8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
159049
Ref.Sonepar
244421
EAN
9999901659770
Juntas grafitada sin amianto 1" 48x1mm es una pieza indicada para radiadores de hierro fundido y cuenta con un diámetro exterior de 48mm, uno interior de 33mm y un espesor de 1mm. Así, esta junta está diseñada para soportar una presión máxima de 30bar y una temperatura máxima de 180°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama JUNTAS PARA RADIADOR, línea que ofrece una variedad de piezas de aluminio, hierro fundido o acero.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC