POTERMIC - Junta reborde 1" 40 x 32 x 1,9mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
141050
Ref.Sonepar
94210
EAN
8499012035414
Junta reborde 1 41x1,5mm es una pieza que cuenta con un diámetro exterior de 141mm, uno interior de 32mm y un espesor de 1,5mm. Así, esta junta está diseñada para soportar una temperatura máxima de 135°C y se enmarca dentro de la gama JUNTAS PARA RADIADOR, línea que ofrece una variedad de piezas de aluminio, hierro fundido o acero.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC