POTERMIC - Juntas teflón JT 42mm 1"x1,5mm - 141043
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
141043
Ref.Sonepar
180613
EAN
9999943327590
Juntas teflón JT 42mm 1"x1,5mm es una pieza que cuenta con un diámetro exterior de 42mm, uno interior de 33mm y un espesor de 1,5mm. Así, esta junta está diseñada para soportar una temperatura máxima de 200°C y se enmarca dentro de la gama JUNTAS PARA RADIADOR, línea que ofrece una variedad de piezas de aluminio, hierro fundido o acero.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC