POTERMIC - Kit de detector inundación 230V 50-60Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
226103
Ref.Sonepar
491081
EAN
8499160967179
Kit detector inundación élite es un set equipado con leds de alarma y servicio que incorpora zumbador de alarma, relé encapsulado con salida libre de tensión y conexiones para sondas detectoras de agua. Asimismo, este juego tiene un consumo de 2 W y una longitud máxima del cable de conexión de 50 m para código 226103 y de 25 m para código 226104. Además, el kit tiene una potencia deuna batería de 230 V, 50-60 Hz 9.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC