POTERMIC - Kit de SOLARTERMIC V20 1" M 30l/min - 202501
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
202501
Ref.Sonepar
687886
EAN
9999903634379
Kit SOLARTERMIC es un solar térmico indicado para el control del agua caliente sanitaria. Este kit está compuesto por válvula derivadora, una válvula mezcladora termostática y un T de conexión. SOLARTERMIC tiene una medida de 1"y regula un caudal de 30l/min. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama de SOLARTERMIC V20 y soporta una presión máxima de 10bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC