POTERMIC - Kit de tapones 1"x1/2" para radiador 1" diámetro 42mm - 010515
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
010515
Ref.Sonepar
669120
EAN
9999901832777
Kit tapones 1"x1/2" para radiador 1" diámetro 42mm es un kit que incluye cuatro reducciones de giro, dos derecha y dos izquierda, cuatro juntas de caucho termoplástico con reborde, un purgador orientable manual de 1/2 y un tapón ciego de 1/2. Además, este kit de tapones para radiadores de aluminio está disponible en más modelos.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC