POTERMIC - Kit de tapones 1"x3/8" para radiador 1" diámetro 42mm - 010512
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
010512
Ref.Sonepar
756348
EAN
8499210907308
Kit tapones 1"x3/8" para radiador 1" diámetro 42mm es un kit que incluye cuatro reducciones de giro, dos derecha y dos izquierda, cuatro juntas de caucho termoplástico con reborde, un purgador orientable manual de 3/8 y un tapón ciego de 3/8. Además, este kit de tapones para radiadores de aluminio está disponible en más modelos.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC