POTERMIC - Kit soporte vaso expansión solar latón 3/4" H 3bar 0-4bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
063024
Ref.Sonepar
996069
EAN
8499214646074
Kit soporte vaso expansión solar latón 3/4" H 3bar 0-4bar, para el montaje del vaso de expansión desde 5 l hasta 40 l, equipado con accesorios de seguridad y control. Distancia entre tomas: 225 mm. Compuesto de: Soporte en latón, purgador de boya automático solar con válvula de retención. Válvula de seguridad solar 1/2" x 3/4". Manómetro Ø 63 mm con aguja roja y zona verde. Racor 3 piezas de aislamiento para solar con doble válvula de retención,para conexión y desconexión del vaso.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC