POTERMIC - Latiguillo GOK 3/8"H x1/4"Mx1000mm 45° - 12-169-00

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Latiguillo GOK 3/8"H x1/4"Mx1000mm 45°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12-169-00

Ref.Sonepar

686992

EAN

9999903532750

Latiguillo GOK 3/8"Hx1/4"Hx1000mm 45° es una pieza indicados especialmente para quemadores de gas-óleo con goma en NBR, refuerzo metálico y malla en Inox y tuercas con cono estanco. Asimismo, este latiguillo cuenta con una longitud de 1000mm con curvatura de 45° y una conexión 3/8"Hx1/4"H. Además, esta pieza soporta una presión máxima de 10bar y se enmarca dentro de la gama GOK, línea que ofrece una variedad de latiguillos GOK para quemador de gas-óleo y racores a compresión.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC