POTERMIC - Latiguillo GOK 3/8"Hx1/4"Hx1000mm 90° para quemador de gasóleo - 12-167-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12-167-00
Ref.Sonepar
634557
EAN
8499160977215
Latiguillo GOK 3/8"Hx1/4"Hx1000mm 90° para quemador de gas-óleo con goma en NBR es un refuerzo metálico y malla en inoxidableidable, tuercas con cono estanco según norma DIN EN ISO 10226-1/150 7-1. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama COMPONENTES PARA INSTALACIONES D GAS-ÓLEO y soporta una presión máxima de 10bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC