POTERMIC - LIQUIDO ANTICONGELANTE 502 10l - 502110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
502110
Ref.Sonepar
666096
EAN
9999901454481
Líquido anticongelante 502 10l es etilenglicol 100 indicado especialmente para instalaciones de calefacción, geotermia y refrigeración. El producto viene envasado en un bidón de 10l y a una temperatura de congelación de -10°C tiene un volumen del 20% de antifrost y del 80% de agua. Además, este líquido se enmarca dentro de la gama ANTIFROST RC, línea que ofrece el líquido anticongelante en otros envases.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC