POTERMIC - Liquido anticongelante 502 10l PROPILENGLICOL - 502210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
502210
Ref.Sonepar
668777
EAN
9999901788135
Líquido anticongelante 10l propilenglicol es un producto atóxico para solar térmica y geotermia. Este líquido está formulado con base propilenglico y viene envasado en un bidón de 10l. Asimismo, el anticongelante se identifica con el color amarillo y por proporcionar una especial garantía de seguridad en instalaciones de la industria alimentaria, farmacéutica, de consumo, etc. Asimismo, el anticongelante a una temperatura de congelación de -4°C tiene un volumen del 20% de antifrost y del 80% de agua. Además, este líquido se enmarca dentro de la gama de ANTIFROST EXTRA, línea que ofrece el producto en una variedad de envases.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC