POTERMIC - LIQUIDO ANTICONGELANTE ANTIFROST 20L - 502320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
502320
Ref.Sonepar
395419
EAN
9999903647362
Líquido anticongelante ANTIFROST 20l es etilenglicol indicado especialmente para instalaciones de calefacción, geotermia y refrigeración. El producto viene envasado en un bidón de 10l y se enmarca dentro de la gama de ANTIFROST, línea que ofrece el líquido anticongelante en otros envases.