POTERMIC - Liquido anticongelante ANTIFROST extra 20l - 502120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
502120
Ref.Sonepar
426787
EAN
9999902719107
Líquido anticongelante 502 20l es etilenglicol 100 indicado especialmente para instalaciones de calefacción, geotermia y refrigeración. El producto viene envasado en un bidón de 20l y a una temperatura de congelación de -10°C dispone de un volumen antifrost del 20% y de agua del 80%. Además, el líquido se enmarca dentro de la gama de ANTIFROST RC, línea que ofrece el anticongelante ANTIFROST RC en otros envases.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC