POTERMIC - Liquido anticongelante ANTIFROST SOLAR RC 20l - 502220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
502220
Ref.Sonepar
395417
EAN
9999902753354
Líquido anticongelante ANTIFROST 10l es etilenglicol 100 indicado especialmente para instalaciones de calefacción, geotermia y refrigeración. El producto viene envasado en un bidón de 10l y se enmarca dentro de la gama de ANTIFROST, línea que ofrece el líquido anticongelante en otros envases.