POTERMIC - Llave contenedor para cabezal diámetro 115mm - 101813
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101813
Ref.Sonepar
629914
EAN
8499160520619
Llave contador para cabezal diámetro 115mm es una pieza diseñada para utilizar en contenedores de 1/2, 3/4 y 1. Esta llave es válida para tuercas con un diámetro de 130mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS PARA CONTENEDORES.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC