POTERMIC - Manguito antielectrólisis 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
313025
Ref.Sonepar
441933
EAN
9999943384975
Manguito anti-electrolisis 1" es una pieza especialmente indicada para instalaciones donde existan elementos de diferente naturaleza y composición como pueden ser el cobre o el hierro, para garantizar la eliminación de los pares galvánicos. El manguito está compuesto por un núcleo de poliamida 6.0 y una carga de fibra de vidrio del 30 %. Además, la pieza tiene una medida de 1" H-H soporta una presión máxima de 16 bar y tiene una temperatura de trabajo entre -20 y +105°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC