POTERMIC - MANGUITO ANTIELECTROLISIS M-H 1/2" 16bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
317015
Ref.Sonepar
215155
EAN
9999903129479
Manguito antielectrolisis M-H 1/2" 16 bar es una pieza especialmente indicada para instalaciones donde existan elementos de diferente naturaleza y composición como el cobre o el hierro, para garantizar la eliminación de los pares galvánicos. El manguito está compuesto por un núcleo de poliamida 6.0 y una carga de fibra de vidrio del 30 %. Además, la pieza tiene una medida de 1/2" M-H soporta una presión máxima de 16 bar y tiene una temperatura de trabajo entre -20 y +105°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC