POTERMIC - Manómetro radial diámetro 63 1/4"M 0,600bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1R7600
Ref.Sonepar
750790
EAN
8499210830378
Manómetro radial diámetro 63 1/8" 0-600bar es un manómetro de salida radial de esfera seca y glicerina para múltiples aplicaciones. La pieza está especialmente indicada para su utilización en sistemas hidrotérmicos, válvulas de seguridad o de llenado automático, reductores de presión, etc. El manómetro con escala 0-600bar está compuesto por una caja en acero inoxidable. Además, la pieza tiene una conexión 1/8 M con un diámetro de 63mm.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC