POTERMIC - PAR SOP.RAD.ZINCADO 137583 135mm ALU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
137583
Ref.Sonepar
690492
EAN
9999943331238
Juego soporte radiador cincado ALU107/T 7x135mm (2u) es un producto indicado para radiadores de aluminio. El juego dispone de un taco largo de 100 mm y un diámetro de 10 mm y un radio redondo de 7mm. Además, este producto se enmarca dentro de la gama SOPORTES PARA RADIADOR, tiene una longitud de 135mm y un diámetro de 7mm.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC