POTERMIC - Pirostato control salida humos con vaina 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
054112
Ref.Sonepar
635211
EAN
8499160997787
Pirostato control salida de humos con vaina 1m es una pieza diseñada para controlar la temperatura de salida de humos en chimeneas procedentes de la combustión de la caldera. El pirostato está formado por una vaina en acero Inox de 150mm y una caja metálica pintada epoxi color rojo. Además, esta pieza cuenta con una longitud capilar de 1m, tiene un poder de ruptura de 19A y cuenta con una batería de 230 V, 50 Hz.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC