POTERMIC - PIROSTATO CONTROL SALIDA HUMOS PLH 3m - 054111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
054111
Ref.Sonepar
690568
EAN
9999943337124
Pirostato control salida de humos PLH 3m es una pieza diseñada para controlar la temperatura de salida de humos en chimeneas procedentes de la combustión de la caldera. El pirostato está formado por una vaina en acero Inox de 195mm y una caja metálica pintada epoxi color rojo. Además, esta pieza cuenta con una longitud capilar de 3m, tiene un poder de ruptura de 19A y cuenta con una batería de 230 V, 50 Hz.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC