POTERMIC - PRESOSTATO SQUARE-D FSG/M4 1,4-4,6BAR

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - PRESOSTATO SQUARE-D FSG/M4 1,4-4,6BAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FSG204

Ref.Sonepar

249944

EAN

9999902727836

Presostato SQUARE-D FSG/M4 1,4-4,6 es una indicada para aplicaciones de gas-óleo. El presostato cuenta con una conexión 1/4"H H con conexión H y cuenta con una tensión monofásica de 250V. Asimismo, este accesorio tiene un presión de salida regulable entre 1,4 y 4,6 bar y soporta una temperatura máxima de trabajo de 70°C. Además, la pieza incluye rearme manual cuenta con el grado de protección IP20 y se enmarca dentro de la gama SQUARE-D.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC