POTERMIC - Presostato square FSG-2M4 1,4-4,6 bar con rearme manual para GPS

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Presostato square FSG-2M4 1,4-4,6 bar con rearme manual para GPS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FSG205

Ref.Sonepar

246635

EAN

8499160570416

Presostato SQUARE-D FSG/2M4 1,4-4,6bar es una indicada para aplicaciones de agua dulce y agua de mar. El presostato cuenta con una conexión 1/4"H H con conexión H y cuenta con una tensión monofásica de 250V. Asimismo, este accesorio tiene un presión de salida regulable entre 1,4 y 4,6 bar y soporta una temperatura máxima de trabajo de 70°C. Además, la pieza cuenta con el grado de protección IP20.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC