POTERMIC - Purgador automático 150 MAXI 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
300032
Ref.Sonepar
676482
EAN
9999902570388
Purgador automático 150 MAXI 1" es una pieza diseñada para la desaireación continua y automática en instalaciones de calefacción o climatización. La pieza, con cuerpo de latón estampado OT58, tiene una medida de 1" H de 90mm. Asimismo, el purgador soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC