POTERMIC - Purgador automático AERO-VENT 1/2" M 115mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
591402
Ref.Sonepar
395425
EAN
9999903174004
Purgador automático AERO-VENT 1/2" M 115mm es un purgador de boya de acción rápida. Este producto, fabricado en cuerpo de latón, incorpora válvula de retención. El purgador, con medida de 3/8" M y rosca de 76mm, soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC